Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba BEX60083AW6F Thermoband 600 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toshiba BEX60083AW6F Thermoband 600 m Schwarz
Toshiba BEX60083AW6F Thermoband 600 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-44544224
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BEX60083AW6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
600 m
Breite des Bands
83 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Wachs
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,29*
€ 103,8751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,26*
€ 103,8394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,38*
€ 101,6022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,06*
€ 101,2214
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,59*
€ 99,4721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.