Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GEX 125-1 AE Schwingschleifer 12000 RPM 24000 OPM Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GEX 125-1 AE Schwingschleifer 12000 RPM 24000 OPM Blau
Bosch GEX 125-1 AE Schwingschleifer 12000 RPM 24000 OPM Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4567174
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 387 501
EAN/GTIN:
     3165140438278
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1300 g
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Größe der Schleifplatte (BxT)
125 x 125 mm
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
250 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
7500 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
12000 RPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
15000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
24000 OPM
Schwingkreisdurchmesser
2.5 mm
Exzentrizität
1.25 mm
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.