Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Elektrischer Eis-Crusher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Elektrischer Eis-Crusher
Gastroback Elektrischer Eis-Crusher
Gastroback Elektrischer Eis-Crusher
Gastroback Elektrischer Eis-Crusher
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4584964
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     41127
EAN/GTIN:
     4016432411273
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
Elektrischer Eis-Crusher

perfektes crushed eis für jeden anlass
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ des ice crusher
Elektro
Produktfarbe
Silber
Fassungsvermögen
1.5 l
Gehäusematerial
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Leistung
100 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1900 g
Weitere Suchbegriffe: eismühle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.