Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay SAT EW Kabelkombinierer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay SAT EW Kabelkombinierer Silber
Goobay SAT EW Kabelkombinierer Silber
Goobay SAT EW Kabelkombinierer Silber
Goobay SAT EW Kabelkombinierer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4600204
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67054
EAN/GTIN:
     4040849670541
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Verbinder
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
51.5 mm
Tiefe
58.6 mm
Höhe
15.3 mm
Gewicht
36 g
Merkmale
Typ
Kabelkombinierer
Frequenzbereich
950 - 2400 MHz
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.