Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BAB 10-08 Kabelkombinierer Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BAB 10-08 Kabelkombinierer Aluminium
Axing BAB 10-08 Kabelkombinierer Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-47186983
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB01008
EAN/GTIN:
     7611682000962
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
axing 1fach sat-abzweiger
sat abzweiger
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
17 mm
Merkmale
Typ
Kabelkombinierer
Frequenzbereich
5 - 1006 MHz
Produktfarbe
Aluminium
Screening-Klasse
A
Einführungsverlust
8 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.