Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 6901 IP-Telefon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 6901 IP-Telefon Weiß
Cisco 6901 IP-Telefon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4761713
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-6901-W-K9=
EAN/GTIN:
     882658289231
Suchbegriffe:
Systemtelefon
Telefonhörer
IP Phone
IP-Telefon
Das Cisco Unified IP-Telefon 6901 bietet als Endgerät mit einer Leitung eine kostengünstige Möglichkeit zur Nutzung von Cisco Unified Communications. Mit seinem elegant-schlanken Design eignet sich das Cisco Unified IPTelefon 6901 insbesondere für Foyers, Eingangshallen, Aufzüge, Badezimmer in Hotels oder andere äumlichkeiten, in denen gelegentlich die Nutzung von Sprachkommunikationsservices erforderlich wird. Dank seiner Anklopffunktion können über das Cisco Unified IP-Telefon 6901 zwei eingehende Anrufe entgegengenommen werden. Permanente Funktionstasten bieten per Tastendruck den Sofortzugriff auf Halten, Wahlwiederholung und Anklopfen. Wie bei herkömmlichen analogen Telefonen können Durchstellen und Konferenz als Funktionen unter Verwendung des Gabelumschalters unterstützt werden. Das Cisco Unified IP-Telefon 6901 bietet mit zwei Farboptionen (schwarz und polarweiß) und zwei Stiloptionen bei den Mobilteilen (Slimline und Standard) individuelle Wahlmöglichkeiten. Mit dem Cisco Unified IP-Telefon 6901 erwerben Sie eine umweltfreundliche Lösung. Denn wie die anderen, unser erhöhtes Umweltbewusstsein repräsentierenden Cisco Unified IP-Telefone der Serie 6900 besteht auch das Cisco Unified IP-Telefon 6901 aus recyclingfähigem Plastik-Regranulat.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.77 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SCCP, SRTP, TLS, LLDP-MED, DHCP, IVR, RTCP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Audio
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.711a, G.729a
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Weiß
Management-Funktionen
Tastatur Anzahl der Tasten
12
Telefoneigenschaften
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
94 x 46 x 205 mm
Eingangsspannung
48 V
Mindestsystemvoraussetzungen
8MB Flash 32MB RAM (SDRAM)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Sicherheit
(UL) 60950, (CSA) C22.2 No. 60950, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS60950, TS 001
Zertifizierung
(FCC) 15 (CFR 47) B ICES-003 B EN55022 B CISPR22 B AS/NZS CISPR 22 B CISPR 24 VCCI B EN55024 EN 50082-1 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-1 FCC 68 (CFR47) HAC TIA 810A CE
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3af
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
695 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,52*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,04*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,48*
Zubehör
Cisco
CP-6901-CL-K9
ab € 86,45*
Zubehör
Cisco
CP-6901-WL-K9=
ab € 92,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.