Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmax RM-1922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rackmax RM-1922
Rackmax RM-1922
Artikel-Nr.:
     CIDE5-47621824
Hersteller:
     Rack Max
Herst.-Nr.:
     19202
EAN/GTIN:
     4250078166764
Suchbegriffe:
Komponent
Das RM-1922 ist ein zuverlässiges und stabiles 2HE Servergehäuse mit 400 mm Tiefe. Es unterstützt alle Micro ATX Motherboards mit einem Dual-Core / Quad-Core-Prozessor und 7 Low Profile Karten. Es kommt trotz seines geringen Preises mit einer hochwertigen Aluminium Frontblende. Zwei 80 mm Lüfter können vorne zur Belüftung eingebaut werden. Darüber hinaus unterstützt das RM-1922 ein Micro ATX oder PS/2 Netzteil.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7000 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
428 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
89 mm
Materialdicke
1 mm
Gewicht
5400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
SGCC
Rack-Kapazität
2U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.