Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments DPU-S245 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments DPU-S245 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Seiko Instruments DPU-S245 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4772676
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     DPU-S245 BT KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Drucktechnologie
Teilenkapazität
24, 12, 32, 16
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), EAN128, EAN13, EAN8, ITF-14, PDF417, UPC-A, UPC-E
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
Seriell, IrDA, Bluetooth, USB
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
Mobiler Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Zeichengröße
3 x 1.5 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
83 x 130 x 45 mm
Puffergröße
4 KB
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
38 mm
Unterstützte Papierbreite
58 mm
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,77*
€ 485,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,20*
€ 434,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,38*
€ 430,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,96*
€ 406,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.