Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-48066574
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTB410EK3AA
EAN/GTIN:
     4260557510018
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Dateiformat System
NTFS
Energie
Bus-betrieben
USB
Stromstärke (maximal)
0.9 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Breite des Versandkartons
212 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
149 g
Breite
78 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
14 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
249 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
HDTB440EK3CA
ab € 75,88*
Zubehör
Toshiba
HDTB420EK3AA
ab € 57,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.