Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Low-Profile All-in-One Zero-Channel RAID Card Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Low-Profile All-in-One Zero-Channel RAID Card Schnittstellenkarte/Adapter
Supermicro Low-Profile All-in-One Zero-Channel RAID Card Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-483080
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-LPZCR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP / 2000 / 2003 / 2003 Server, Linux SuSE 9.0 / 9.1 / 9.2, RedHat 3.0 / 4.0
Speicherkapazität
256 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI-X
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
167.6 mm
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Intel 80321
Prozessortaktfrequenz
600 MHz
RAID Level
0, 1, 5, 10
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, raid controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,86*
€ 381,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,72*
€ 381,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,38*
€ 380,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,84*
€ 379,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.