| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-4843306 Herst.-Nr.: PC0031 EAN/GTIN: 4260113563915 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LogiLink Erweiterungskarte für Ihren PCs um zwei serielle Schnittstellen für den Anschluss von RS232 kompatiblen Geräten. Sie wird in einen freien PCI Slot Ihres PCs eingebaut und von aktuellen Betriebssystemen dank Plug-and-Play (PnP) automatisch erkannt. Die automatische IRQ Adressierung verhindert dabei Adresskonflikte. Die internen und externen Anschlüsse sind genormt und funktionieren in jedem PC. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 1 Mbit/s | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | ![](/p.gif) | Anzahl serielle Anschlüsse | 2 | Merkmale | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, logilink adapter rs232, adapter rs232, pcie sas controller, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |