Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pirelli Cinturato P7 205/55 R17 Sommer 43,2 cm (17") 20,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pirelli Cinturato P7 205/55 R17 Sommer 43,2 cm (17") 20,5 cm
Pirelli Cinturato P7 205/55 R17 Sommer 43,2 cm (17") 20,5 cm
Pirelli Cinturato P7 205/55 R17 Sommer 43,2 cm (17") 20,5 cm
Pirelli Cinturato P7 205/55 R17 Sommer 43,2 cm (17") 20,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-50436410
Hersteller:
     Pirelli
Herst.-Nr.:
     8019227285635
EAN/GTIN:
     8019227285635
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen pirelli
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Ladungsrating
91 (615kg)
Geschwindigkeitsrating
V (240 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
55
Durchmesser (imperial)
17 "
Reifenbreite
205 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apollo
€ 71,76*
Ähnlich
Bridgestone
€ 82,52*
Ähnlich
Bridgestone
€ 83,61*
Ähnlich
Bridgestone
€ 89,83*
Ähnlich
Bridgestone
€ 98,57*
Ähnlich
Continental
€ 92,10*
Ähnlich
Continental
€ 105,80*
Ähnlich
Continental
€ 101,60*
Ähnlich
Continental
€ 118,74*
Ähnlich
Firestone
€ 77,82*
Ähnlich
Goodride
€ 44,37*
Ähnlich
Goodyear
€ 85,63*
Ähnlich
Goodyear
€ 93,87*
Ähnlich
Goodyear
€ 102,27*
Ähnlich
GT-Radial
€ 56,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.