Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten RR 900 T Premium Pl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten RR 900 T Premium Pl
WOLF-Garten RR 900 T Premium Pl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-50457124
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     73CGA008650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Wolf Garten 2 schneidige Astschere POWER CUT RR 900 T Premium Plus

Länge Teleskopverstellung ca. 650-900 mm

Produktinformation

um bis zu 4-fache Kraftübertragung dank neuer Schneidkopftechnologie
ergonomische Griffe mit Softeinlage
für Äste bis max. 50 mm Durchmesser
Klingen antihaftbeschichtet
eloxierte Holme in neuem Design
Austauschbare Verschleißteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Antihaftbeschichtete Klinge
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.