Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ESZ 53 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein ESZ 53 Weiß
Kathrein ESZ 53 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5109482
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     274228
EAN/GTIN:
     4021121141065
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Abdeckplatte 3-Loch, 80 x 80 mm, Weiß, RAL 9001
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
ESC 30, ESD 30, ESD 32, ESM 20, ESM 30, ESM 31, ESM 32, ESM 40, ESM 41, ESM 42, ESU 32, ESU 33, ESU 34
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KATHREIN Digital Systems
274226
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.