Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lantronix UDS2100 Serien-Server RS-232/422/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lantronix UDS2100 Serien-Server RS-232/422/485
Lantronix UDS2100 Serien-Server RS-232/422/485
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5135321
Hersteller:
     Lantronix
Herst.-Nr.:
     UD2100002-01
EAN/GTIN:
     783384231733
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Geräteserver
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Management-Protokolle
SNMP, Telnet, HTTP
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Baudrate
921.6 Kbit/s
Zertifizierung
FCC, C/UL, CSA, VCCI, CE, TUV, CTick
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Energie
Eingangsspannung
9 - 30 V
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, SNMP
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/ME/NT/2000/XP
Prozessor
Eingebauter Prozessor
DSTNI-EX
Prozessortaktfrequenz
48 MHz
Speicher
Flash-Speicher
2 MB
RAM-Kapazität
0.256 MB
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Link/Act-LED
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Abmessungen (BxTxH)
72 x 95 x 23 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,53*
€ 413,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,74*
€ 403,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,76*
€ 373,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,27*
€ 346,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,47*
€ 329,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.