Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Function 4 0761066380 Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Function 4 0761066380 Topf-Set
WMF Function 4 0761066380 Topf-Set
WMF Function 4 0761066380 Topf-Set
WMF Function 4 0761066380 Topf-Set
WMF Function 4 0761066380 Topf-Set
WMF Function 4 0761066380 Topf-Set
WMF Function 4 0761066380 Topf-Set
WMF Function 4 0761066380 Topf-Set
WMF Function 4 0761066380 Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE5-51620889
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.6106.6380
EAN/GTIN:
     4000530701480
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopfset wmf
kochtopf-set
Das Kochgeschirr entstand zusammen mit dem Designbüro NOA Aachen, für die Topfdeckel stand der MP3-Player iPod von Apple Pate. Gefertigt aus Edelstahl und Silikon, besitzt der Deckel vier verschiedene Funktionen – angelehnt an das Bedienrad vom iPod. Praktisch, denn je nach Position lassen sich Flüssigkeiten mit geschlossenem Deckel ganz oder kontrolliert abgießen: Durch die großen Sieböffnungen entweicht das Kochwasser, die Nudeln bleiben im Topf. Dasselbe funktioniert mit den kleinen Sieböffnungen für Reis. Die geschlossene Position ist für wasserarmes Garen gedacht und die offene, um Flüssigkeiten voll abzugießen. Der rote Ring im Deckel ist ein echter Hingucker. Aus hitzebeständigem Silikon gefertigt, sitzt er immer fest im Topf. Wichtig: Die Hohlgriffe können sich während des Kochens nicht erhitzen, Topflappen sind daher überflüssig. Die Töpfe besitzen eine Innenskalierung zum leichten Dosieren von Flüssigkeiten und bestehen aus unverwüstlichem Cromargan®. Der TransTherm® Allherdboden ist auch für Induktion geeignet, er gibt die Hitze vom Herd schnell und direkt weiter und speichert lange Wärme. Zur Serie gehören verschiedene Töpfe, von der Bratpfanne über den Dämpfereinsatz bis zur Stielkasserolle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Dämpferpfanne
Ja
Milchtopf
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl Kochtöpfe
5 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Topf Kapazität
1.5 l
Topf 2 Kapazität
1.9 l
Topf 3 Kapazität
3.9 l
Topf 4 Kapazität
5.7 l
Topfdurchmesser
160 mm
Durchmesser Topf 2
160 mm
Durchmesser Topf 3
200 mm
Durchmesser Topf 4
240 mm
Durchmesser Dampfgarer
200 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
330 x 620 x 300 mm
Paketgewicht
9400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,90*
€ 398,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,38*
€ 397,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,32*
€ 379,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.