Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DIS-H60-24 Netzteil 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DIS-H60-24 Netzteil 60 W Schwarz
D-Link DIS-H60-24 Netzteil 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-51990493
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-H60-24
EAN/GTIN:
     790069437847
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
60 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
1.2 A
Leistungsfaktor
0,98
Haltezeit
30 ms
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Anstiegszeit
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.