Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Fenstermarker
>
Artikel
Securit Original SMA100 Kreidestift Blau, Grün, Orange, Pink, Rot, Violett, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-52903442
Hersteller:
Securit
Herst.-Nr.:
BL-SMA100-V7-AS
EAN/GTIN:
8718226492722
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Originel Kreidemarker – Beständig gegen Verschmieren (wenn trocken), Verblassen
und leichten Regen. Schreiben Sie auf alle non-poröse Oberflächen. Verwenden Sie
einen Schwamm und Wasser zum Reinigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau, Grün, Orange, Pink, Rot, Violett, Gelb
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Gehäusefarbe
Multi
Gehäuseform
Rund
Geeignet für Materialien
Kunststoff
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Kreidestifte
Weitere Suchbegriffe:
Kreidemarker
,
Windowmarker
,
securit kreidemarker rot
,
dekomarker
,
fenstermarker rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit BL-SMA100-V7-MT Kreidestift Blau, Gold, Grün, Pink, Violett, Silber 7 Stück(e)
Securit
BL-SMA100-V7-MT
ab € 13,07*
Sonstiges
Kreidemarker, Stärke: 1-2 mm, 7-tlg., weiß
Securit
BL-SMA100-V7-WT
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen