Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TS90 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke TS90 Gelb
Fluke TS90 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5291493
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     26500090
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Display-Typ
LED
Produktfarbe
Gelb
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Arbeitsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
69.85 x 38.1 x 187.96 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,19*
€ 389,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,77*
€ 386,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,13*
€ 372,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,94*
€ 325,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.