Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KDAK50532 Koaxialkabel 5 m F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-53130876
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KDAK50532
EAN/GTIN:
     4004005020298
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Dieses SCHWAIGER Modem Anschlusskabel für Self-Install ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Es eignet sich bestens zum Anschluss eines Kabelmodems an eine Multimediadose sowie auch als Anschlusskabel für SET Top Boxen mit F-Anschluss. Das Kabel bietet durch das sehr hohe Schirmmaß (Klasse A + 10dB) höchstmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen und Funkstörungen aller Art.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
1.08 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
3.7 mm
Schildzusammensetzung
6 mm
Äußeres Schutzmaterial
Aluminium-Mylar
Kabel-Klasse
A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.