| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-53130878 Herst.-Nr.: KDAK30532 EAN/GTIN: 4004005020281 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses SCHWAIGER® Modem Anschlusskabel für Self-Install ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Es eignet sich bestens zum Anschluss eines Kabelmodems an eine Multimediadose sowie auch als Anschlusskabel für SET Top Boxen mit F-Anschluss. Das Kabel bietet durch das sehr hohe Schirmmaß (Klasse A + 10dB) höchstmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen und Funkstörungen aller Art. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | F | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | F | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Impedanz | 75 Ohm | ![](/p.gif) | Verstärkung | 10 dB | ![](/p.gif) | Kabel-Klasse | A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel 3m, f-stecker kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |