Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics W-H(W-HDMI)(B) Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics W-H(W-HDMI)(B) Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Kramer Electronics W-H(W-HDMI)(B) Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-53321475
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     W-H(W-HDMI)(B)
EAN/GTIN:
     7291063020996
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
HDMI UP-Einsätze
UP-Einsätze HDMI
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Buchsen-Typ
HDMI
Anzahl der Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.5 mm
Höhe
23.4 mm
Dicke
58 mm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.