Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GVC3210 Videokonferenzsystem 16 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-53527647
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GVC3210
EAN/GTIN:
     6947273702467
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP RFC3261, BFCP, TIP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, LDAP, TR-069 (pending), 802.1x, TLS, SRTP, TCP/IP/UDP, IPv6, H.323
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
2 A
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE, UL, RCM, ANATEL
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Maximale Framerate
30 fps
Dual-Stream
BFCP
Video-Codec
HEVC (H.265), H.264 BP/MP/HP
Bild-in-Bild
Ja
Bild außerhalb des Bildes
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, LAN (RJ-45)
Länge Netzwerkkabel
1.5 m
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Montageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Sprachcodec
G.711u, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Mikrofonanzahl
4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.5 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Telepräsenz
Ja
Kamera
Megapixel (ca.)
16 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Digitaler Zoom
3 x
Blickwinkel (FOV)
90 °
Fernbedienungsschnittstelle
IR Wireless
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,92*
€ 586,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,97*
€ 584,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,54*
€ 569,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,71*
€ 524,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.