Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
Pirelli P Zero SC 255/40 R20 XL 50,8 cm (20") 25,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-53675505
Hersteller:
Pirelli
Herst.-Nr.:
8019227308709
EAN/GTIN:
8019227308709
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen pirelli
Weitere Informationen:
Merkmale
Ladungsrating
101 (825kg)
Geschwindigkeitsrating
Y (300 km/h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
40
Durchmesser (imperial)
20 "
Reifenbreite
255 mm
... >
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Felgen & Reifen für Fahrzeuge
>
Autoreifen
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 221,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRIDGESTONE 255/40 20 101Y POTENZA S007 XL FP A5A, Sommerreifen
Bridgestone
€ 166,55*
Ähnlich
BRIDGESTONE 255/40 20 101Y POTENZA SPORT XL FP, Sommerreifen
Bridgestone
€ 155,80*
Ähnlich
BRIDGESTONE 255/40 20 101Y TURANZA T005 B-SILENT XL FP EXT MOE-S, Sommerreifen
Bridgestone
€ 204,96*
Ähnlich
BRIDGESTONE 255/40 20 101Y TURANZA T005 B-SILENT XL FP MO-S, Sommerreifen
Bridgestone
€ 171,93*
Ähnlich
BRIDGESTONE 255/40 20 101Y TURANZA T005 B-SILENT XL FP MO-S, Sommerreifen
Bridgestone
€ 174,29*
Ähnlich
BRIDGESTONE 255/40 20 104Y TURANZA T005 B-SILENT HL AO, Sommerreifen
Bridgestone
€ 178,82*
Ähnlich
CONTINENTAL 255/40 20 101V CONTISPORTCONTACT 5 XL FR CONTISEAL, Sommerreifen
Continental
€ 203,87*
Ähnlich
CONTINENTAL 255/40 20 101V CONTISPORTCONTACT 5 XL FR, Sommerreifen
Continental
€ 167,31*
Ähnlich
CONTINENTAL 255/40 20 101V ECOCONTACT 6 XL VOL, Sommerreifen
Continental
€ 183,70*
Ähnlich
CONTINENTAL 255/40 20 101Y CONTISPORTCONTACT 5 XL FR AO, Sommerreifen
Continental
€ 169,16*
Ähnlich
CONTINENTAL 255/40 20 101Y CONTISPORTCONTACT 5P XL FR N0, Sommerreifen
Continental
€ 168,49*
Ähnlich
CONTINENTAL 255/40 20 101Y SPORTCONTACT 6 XL FR AO1, Sommerreifen
Continental
€ 166,07*
Ähnlich
DUNLOP 255/40 20 101W SP SPORT MAXX XL MFS MO, Sommerreifen
Dunlop
€ 141,43*
Ähnlich
GOODRIDE 255/40 20 101Y SOLMAX 1, Sommerreifen
Goodride
€ 105,27*
Ähnlich
GOODYEAR 255/40 20 101Y EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 2 XL FP AO, Sommerreifen
Goodyear
€ 162,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen