Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 23001000 Locherzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid 23001000 Locherzubehör
Rapid 23001000 Locherzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5418140
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Locher-Lochpfeifen
Locher-Lochsegmente
Locher-Lochscheiben
locher lochscheiben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Kompatibilität
HDC150
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
171 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
2 mm
Paketgewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
23000600
ab € 102,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.