Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya 9650C IP Deskphone IP-Telefon Holzkohle 2 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avaya 9650C IP Deskphone IP-Telefon Holzkohle 2 Zeilen LCD
Avaya 9650C IP Deskphone IP-Telefon Holzkohle 2 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5473197
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700461213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Expansionmodulesupport
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
H.323+ SIP
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Holzkohle
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Tastatur Anzahl der Tasten
28
Bildschirm
Display
LCD
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Telefonkonferenz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,50*
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,85*
Zubehör
C2G
80118
ab € 8,75*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,97*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.