Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1531SR-W5 POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55003300
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1531SR-W5
EAN/GTIN:
     4948570115969
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der ProLite T1531SR-W5 basiert auf den neuesten 5-Wire-Resistive-Touchscreens. Diese Technologie ist erste Wahl, wenn es auf besonders lange Haltbarkeit und höchste Ausfallsicherheit ankommt. 5-Wire-Touchscreens werden aus mehreren Schichten Glas bzw. Film aufgebaut.. Der Bildschirm verfügt über einen analogen und digitalen (HDMI und DisplayPort) Eingang, sowie Touchscreen-Anschlussmöglichkeit über USB. Das Display steht stabil auf einem justierbaren Fuß und lässt sich um 90 Grad rotieren. Der ProLite T1531SR-B5 kann in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden, besonders empfohlen für Geschäfte, Restaurants und industrielle Zwecke. Verfügbar in: Schwarz und Weiss.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Helligkeit
300 cd/m²
Pixel Abstand
0.297 x 0.297 mm
Kontrastverhältnis
700:1
Reaktionszeit
8 ms
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Natives Seitenverhältnis
4:3
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CB, CE, TÜV, CU, cULus, VCCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 582,93*
€ 693,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 578,43*
€ 688,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 570,82*
€ 679,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 561,80*
€ 668,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 516,19*
€ 614,27
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.