Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Matte Transparent Panasonic


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
BROTECT Matte Transparent Panasonic
BROTECT Matte Transparent Panasonic
BROTECT Matte Transparent Panasonic
Artikel-Nr.:
     7223-BF1907126
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1907126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dein Gerät ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Display.

Und damit du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf dein Gerät. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Lumix DMC-LX7
Displayschutzart
Matter Bildschirmschutz
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
5
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 5,33*
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 3,19*
€ 5,99*
5 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 7,50*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Beutel
€ 5,33*
€ 6,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,54*
€ 5,40
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 4,26*
€ 5,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,12*
€ 4,90
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 3,87*
€ 4,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,74*
€ 4,45
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,92*
€ 3,47
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,46* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Beutel ( entspricht € 26,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1807126
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
2707126
ab € 3,20*
Ähnlich
Bedifol
2907126
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.