Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Scala Einzelbilderrahmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Scala Einzelbilderrahmen Weiß
Hama Scala Einzelbilderrahmen Weiß
Hama Scala Einzelbilderrahmen Weiß
Hama Scala Einzelbilderrahmen Weiß
Hama Scala Einzelbilderrahmen Weiß
Hama Scala Einzelbilderrahmen Weiß
Hama Scala Einzelbilderrahmen Weiß
Hama Scala Einzelbilderrahmen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55177609
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00059777
EAN/GTIN:
     4007249597779
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
Bilderrahmen Holz
  • Fotorahmen mit Passepartout zur kreativen und dekorativen Gestaltung in FSC-Qualität 100%
    - es muss nicht immer ein Foto sein: Der 3D-Rahmen lässt sich z.B. mit kleinen Urlaussouvenirs, Dekomaterialen und beschriftetem Passepartout verzieren
    - ein variabeles und individuelles Wohn-Accessoire
    - ideal auch als originelles, persönliches Geschenk
    - zum Aufhängen in zwei verschiedenen Positionen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
MDF-Platten
Produktfarbe
Weiß
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
15 x 15 cm
Form
Quadratisch
Glastyp
Nachdenklich
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.