Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares 10.100.41 Rauchwarnmelder 4-pack RM250/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares 10.100.41 Rauchwarnmelder 4-pack RM250/4
Smartwares 10.100.41 Rauchwarnmelder 4-pack RM250/4
Smartwares 10.100.41 Rauchwarnmelder 4-pack RM250/4
Smartwares 10.100.41 Rauchwarnmelder 4-pack RM250/4
Smartwares 10.100.41 Rauchwarnmelder 4-pack RM250/4
Smartwares 10.100.41 Rauchwarnmelder 4-pack RM250/4
Smartwares 10.100.41 Rauchwarnmelder 4-pack RM250/4
Smartwares 10.100.41 Rauchwarnmelder 4-pack RM250/4
Smartwares 10.100.41 Rauchwarnmelder 4-pack RM250/4
Smartwares 10.100.41 Rauchwarnmelder 4-pack RM250/4
Smartwares 10.100.41 Rauchwarnmelder 4-pack RM250/4
Smartwares 10.100.41 Rauchwarnmelder 4-pack RM250/4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55178332
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.100.41
EAN/GTIN:
     8711658414614
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro
Testknopf
Ja
Pause-Funktion
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
4
Ursprungsland
China
Produktlebensdauer
10 Jahr(e)
Einfache Installation
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
170 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Karbon
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
6F22
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
4 - 38 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
357 mm
Höhe des Versandkartons
304 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELRO
FM700011
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.