Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Blau 0,75 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Blau 0,75 l
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Blau 0,75 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55179342
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     5087572
EAN/GTIN:
     4007591568090
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Glanzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
Wie alle Hammerite Metall-Schutzlacke ist auch der Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Rostschutz, Grundierung und Lack in einem. Er ist für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisenmetalle und Nichteisenmetalle (nach vorheriger Behandlung) geeignet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 25 °C
Flammpunkt
32 °C
Schutzfunktionen
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
80 °C
Kratzfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Schlagfest
Ja
Merkmale
Produktform
Fertig gemischt
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Beste Verwendung
Zaun, Möbel, Treppe, Fenster, Metall
Oberflächentyp
Glänzende Oberfläche
Lackfarbe
Blau
Oberflächenabdeckung
10 m²/L
Name der Farbe
Blau
Bindungssubstanz-Typ
Alkydharz
Zusammensetzung
Lösungsmittelbasiert
Spendertyp
Dose
Dichte
1.1 kg/l
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
499 g/l
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) Kennzeichnungssystem
Hoch (25 - 50%)
Anzahl der Beschichtungen (max.)
2
Trocknungszeit mindestens
1 h
Trocknungszeit maximal
2 h
Überlackierbar danach
6 h
Wetterfestigkeit
Ja
Anwendung
Wichtig: Voraussetzung für einen sicheren Korrosionsschutz ist eine Trockenschichtstärke von mindestens 100 µm. Diese Schichtdicke wird beim Auftrag mit dem Pinsel oder Roller nach 2-3 Aufträgen erreicht. Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend immer nass in nass verarbeiten, um Ansätze zu vermeiden.
Verwässerungshinweis
Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.
Vorgehensweise beim Speichern
Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.
Werkzeugreinigung
Benutzte Werkzeuge mit Hammerite Pinselreiniger & Verdünner reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
Entsorgung
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
0.75 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerite
5272542
ab € 14,48*
Zubehör
Hammerite
5087574
ab € 42,61002*
Zubehör
Hammerite
5087577
ab € 42,65001*
Zubehör
Hammerite
5087582
ab € 42,54*
Zubehör
Hammerite
5087584
ab € 42,68001*
Zubehör
Hammerite
5087592
ab € 42,32001*
Zubehör
Hammerite
5087587
ab € 42,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.