Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Weiss 0,75 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Weiss 0,75 l
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Weiss 0,75 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55179368
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     5087597
EAN/GTIN:
     4007591565099
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Glanzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
Wie alle Hammerite Metall-Schutzlacke ist auch der Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Rostschutz, Grundierung und Lack in einem. Er ist für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisenmetalle und Nichteisenmetalle (nach vorheriger Behandlung) geeignet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 25 °C
Flammpunkt
32 °C
Schutzfunktionen
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
80 °C
Kratzfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Schlagfest
Ja
Merkmale
Produktform
Fertig gemischt
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Beste Verwendung
Zaun, Möbel, Treppe, Fenster, Metall
Oberflächentyp
Glänzende Oberfläche
Lackfarbe
Weiß
Oberflächenabdeckung
10 m²/L
Name der Farbe
Weiss
Bindungssubstanz-Typ
Alkydharz
Zusammensetzung
Lösungsmittelbasiert
Spendertyp
Dose
Dichte
1.1 kg/l
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
499 g/l
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) Kennzeichnungssystem
Hoch (25 - 50%)
Anzahl der Beschichtungen (max.)
2
Trocknungszeit mindestens
1 h
Trocknungszeit maximal
2 h
Überlackierbar danach
6 h
Wetterfestigkeit
Ja
Anwendung
Wichtig: Voraussetzung für einen sicheren Korrosionsschutz ist eine Trockenschichtstärke von mindestens 100 µm. Diese Schichtdicke wird beim Auftrag mit dem Pinsel oder Roller nach 2-3 Aufträgen erreicht. Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend immer nass in nass verarbeiten, um Ansätze zu vermeiden.
Verwässerungshinweis
Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.
Vorgehensweise beim Speichern
Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.
Werkzeugreinigung
Benutzte Werkzeuge mit Hammerite Pinselreiniger & Verdünner reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
Entsorgung
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
0.75 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,58002*
€ 68,52022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,37*
€ 67,0803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,74*
€ 62,7606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,52001*
€ 58,92881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,23002*
€ 56,20372
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,10*
€ 56,049
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,93002*
€ 55,84672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,72*
€ 50,8368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.