Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit NEC103000646-1082F Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palit NEC103000646-1082F Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR4
Palit NEC103000646-1082F Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR4
Palit NEC103000646-1082F Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR4
Palit NEC103000646-1082F Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR4
Palit NEC103000646-1082F Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55231106
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NEC103000646-1082F
EAN/GTIN:
     4710636269943
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
20 mm
Höhe
69 mm
Breite
135 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR4
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speicherbandbreite (max.)
16.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 1030
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1151 MHz
CUDA-Kerne
384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1397 MHz
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.5
PhysX
Ja
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce GTX, nVidia Geforce GTX, palit geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.