Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Waschbecken Chrom
GROHE Atrio Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55303604
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     21022003
EAN/GTIN:
     4005176454943
Suchbegriffe:
Einlochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Doppel
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,63*
€ 377,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,41*
€ 376,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,21*
€ 366,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,09*
€ 354,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,26*
€ 318,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
21019AL3
ab € 425,77*
Ähnlich
Grohe
21044AL3
ab € 589,71*
Ähnlich
Grohe
21019003
ab € 268,39*
Ähnlich
Grohe
21044003
ab € 367,10*
Ähnlich
Grohe
21022DC3
ab € 375,56*
Ähnlich
Grohe
21019DC3
ab € 372,78*
Ähnlich
Grohe
21022AL3
ab € 427,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.