Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Grohtherm 1000 Cosmopolitan Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Grohtherm 1000 Cosmopolitan Graphit
GROHE Grohtherm 1000 Cosmopolitan Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55304184
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     34065AL2
EAN/GTIN:
     4005176426810
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Die vielseitige, stilvolle und luxuriöse Grohtherm 1000 Cosmopolitan Thermostat-Armatur in der Farbvariante Brushed Hard Graphite bietet ausgezeichnete Leistung. Dank GROHE TurboStat gehören plötzliche kalte Wasserschwalle beim Duschen der Vergangenheit an. Diese innovative Technologie stellt sofort Wasser in der gewünschten Temperatur bereit, die auch dann beibehalten wird, wenn sich während des Duschens der Wasserdruck ändert. Als Sicherheitsfunktion kann die Höchsttemperatur von 38 °C nur bei Betätigung der GROHE SafeStop Taste überschritten werden. Zudem ist eine zweite Anschlagoption für 43 °C verfügbar und darüber hinaus ist das Produkt auch umweltfreundlich. Ihnen gefällt der Gedanke, gleichzeitig Geld sparen und die Umwelt schonen zu können? Kein Problem. Dank der GROHE EcoJoy Technologie können Sie Ihren Wasserverbrauch um bis zu 50 % reduzieren, ohne dabei auf ein einmaliges Duscherlebnis verzichten zu müssen. Dieses elegante und dabei kompakte Thermostat ist zudem auch mit ergonomischen Metallgriffen ausgestattet, die sich komfortabel greifen und drehen lassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Graphit
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Anzahl der Befestigungsbohrungen
2
Kartuschentyp
Keramik
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
180 °
Befestigungstyp
Wand
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,38*
€ 364,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,90*
€ 362,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,53*
€ 338,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
47175000
ab € 93,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.