Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINIC CB-N-IT Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ L C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55377391
Hersteller:
     DINIC
Herst.-Nr.:
     CB-N-IT
EAN/GTIN:
     4032528012995
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-L CEI 23-50 Stecker a...
kaltgerätekabel 1,8m
Länder:
Chile, Italien, Libyen, Südtirol

Steckertyp L - Yung-Li Part No YP-45
Steckertyp L Standard CEI 23-50 wird in Teilen Italiens und in Chile verwendet. Er ist aber nicht der einzige Standard in den o. g. Ländern.vor allem in Südtirol (besonders in Neuinstallationen) üblich.

Stecker C13 (Yung-Li Part No YC-12)
Kaltgerätestecker IEC 60320-C13 wird für den Stromanschluss von Geräten verwendet, welche im Betrieb keine Wärme entwickeln. Die maximale Temperatur des Steckers darf 70° C nicht überschreiten und der maximale Stromdurchfluss ist auf 10A festgelegt. Kaltgerätestecker passen nicht in Warm- oder Heißgerätebuchsen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ L
Anschluss 2
C13-Koppler
Stecker 2 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
H05VV-F
Kerngröße
0.75 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.