| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-55378793 Herst.-Nr.: 7155 EAN/GTIN: 4250367771556 |
| |
|
| | |
| WantecWire Patchkabel sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, dünn, flexibel und erfüllen alle Anforderungen nach ANSI/TIA-568-C.2
Sie sind normkompatibel zu CE, RoHS und Reach Standards Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 4 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 0.1 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Rot | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Leitermaterial | Kupfer | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | AWG Kabelgröße | 36 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 600 MHz | | Plug | Ja | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |