Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach 320229 Druckerpatrone Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach 320229 Druckerpatrone Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Gelb
Peach 320229 Druckerpatrone Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55665059
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     0F320229
EAN/GTIN:
     7640173438304
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
Kategorie Canon imagePROGRAF IPF 500 Canon imagePROGRAF IPF 510 Canon imagePROGRAF IPF 510 plus Canon imagePROGRAF IPF 510 Series Canon imagePROGRAF IPF 600 Canon imagePROGRAF IPF 605 Canon imagePROGRAF IPF 605 L plus Canon imagePROGRAF IPF 610 Canon imagePROGRAF IPF 610 plus Canon imagePROGRAF IPF 610 Series Canon imagePROGRAF IPF 650 Canon imagePROGRAF IPF 650 Series Canon imagePROGRAF IPF 655 Canon imagePROGRAF IPF 700 Canon imagePROGRAF IPF 710 Canon imagePROGRAF IPF 720 Canon imagePROGRAF IPF 750 Canon imagePROGRAF IPF 750 MFP Canon imagePROGRAF IPF 750 MFP M 40 Canon imagePROGRAF IPF 750 Series Canon imagePROGRAF IPF 755 Canon imagePROGRAF IPF 755 MFP Canon imagePROGRAF IPF 760 Canon imagePROGRAF IPF 760 MFP Canon imagePROGRAF IPF 760 MFP M 40 Canon imagePROGRAF IPF 760 Series Canon imagePROGRAF IPF 765 Canon imagePROGRAF IPF 765 MFP Canon imagePROGRAF IPF 765 MFP M 40
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
130 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
PFI-102Y
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.