Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue 733 Full HD WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mio MiVue 733 Full HD WLAN Schwarz
Mio MiVue 733 Full HD WLAN Schwarz
Mio MiVue 733 Full HD WLAN Schwarz
Mio MiVue 733 Full HD WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55709729
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     5415N5830001
EAN/GTIN:
     4713264280434
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
GPS
Ja
Hauptkamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel
130 °
Maximale Framerate
30 fps
Videokompressionsformate
H.264, MOV
Bewegungssensor
Ja
Nachtmodus
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Standbild
Fotomodus
Ja
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
87.8 mm
Tiefe
31.9 mm
Gewicht
100 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.