Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo PD-49 Digital Signage Flachbildschirm 123,2 cm (48.5") LCD 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo PD-49 Digital Signage Flachbildschirm 123,2 cm (48.5") LCD 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
AG Neovo PD-49 Digital Signage Flachbildschirm 123,2 cm (48.5") LCD 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
AG Neovo PD-49 Digital Signage Flachbildschirm 123,2 cm (48.5") LCD 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
AG Neovo PD-49 Digital Signage Flachbildschirm 123,2 cm (48.5") LCD 700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55907527
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     PD490011E0000
EAN/GTIN:
     4710739595215
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Ideal für Video Walls
Die PD-Serie ist eine exzellente Wall für Videowalls und bietet zahlreiche Features zur Vereinfachung von Aufbau und Setup wie z.B. der DisplayPort 1.2 Support mit einfachem Support von 2x2 Videowalls mit 4K Gesamtauflösung, einer Einschaltverzögerung, Logo-freies Design und High-Grade Panel für 24/7 Einsatz.

Exquisites Slim Design
Besonderes Augenmerk galt dem Design der glatten und schlanken Rahmen der PD-Serie um nahezu r andlose Übergänge innerhalb einer Videowall-Installation zu ermöglichen. Gleichzeitig passt das schlanke Erscheinungsbild der Displays ebenso ideal im Einsatz in Digital-Signage Umgebungen.

Maximale Sichtbarkeit
Die PD-Serie bietet perfekte Bilddarstellung und lässt so die präsentierten Inhalte - unabhängig vom lokalen Setting - jederzeit herausstechen. 700 nits Helligkeit,10 bit Farbtiefe, 4ms Reaktionszeit und 178 Grad Blickwinkel gewähren nahezu lebensechte Bildwiedergabe. Maximale Sichtbarkeit für Ihre Botschaften.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
48.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Reaktionszeit
4 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.5593 x 0.5593 mm
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 91.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 85 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Daisy-Chain Kabel, RS-232, VGA
Gewicht und Abmessungen
Breite
1092.3 mm
Tiefe
71.1 mm
Höhe
622.5 mm
Gewicht
19000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1308 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
846 mm
Paketgewicht
24900 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Gehäusematerial
Metall
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CE, REACH, WEEE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
240 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
1.3b
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
2
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
PC Audio-Eingang
Ja
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.213,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,03*
€ 1.552,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,59*
€ 1.544,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,16*
€ 1.517,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,23*
€ 1.488,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,46*
€ 1.444,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 586,63*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 639,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.