Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman ST3024 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Gebürsteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-55908268
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     ST3024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Taschen-Spiegel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku
Ja
Technische Details
Befestigungstyp
Freistehend
Form
Rund
Rahmen (Bereich)
Ja
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Material
Edelstahl
Vergrößerung 1
10 x
Vergrößerung 2
5 x
Beleuchtung
Beleuchtung
Ja
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
203.2 mm
Breite
232 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
395 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenspiegel, taschen spiegel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,72*
€ 306,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.