Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 7041-40 Radierer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 7041-40 Radierer Weiß
Faber-Castell 7041-40 Radierer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5613907
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     184140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbstifte Box
Farbstifte Kasten
Farbstifte Koffer
Kautschuk-Radierer
  • Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf: schnell, sauber und schmierfrei
    - Für Blei- und Farbstifte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
34 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187001
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
189520
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.