Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-6051POE Netzwerkkarte 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-6051POE Netzwerkkarte 100 Mbit/s
EXSYS EX-6051POE Netzwerkkarte 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5646118
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6051POE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Ethernet 10/100Mbps zu 1 x Seriell RS-422/485, über Windsock und Virtual Com Software konfigurierbar, Metallgehäuse mit Power over Ethernet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Samsung S3C4510B
Sonstige Funktionen
Datenrate
10/100 Mpbs
Netzwerkfunktionen
Fast Ethernet
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
66.3 mm
Höhe
26.5 mm
Gewicht
450 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.