Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-6051POEIS Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-6051POEIS Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100 Mbit/s
EXSYS EX-6051POEIS Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5646119
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6051POEIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Die EX-6051PoEIS im Metallgehäuse ermöglicht Ihnen Ihre Seriellen Geräte über das Netzwerk (Ethernet) auf einfachste Weise zu verbinden. Sie sind somit nicht mehr auf eine festgelegte Entfernung begrenzt, sondern können jedes RS-232 Peripherie Gerät über das Netzwerk ansteuern. Die EX-6051PoEIS ist mit Surge Protection und Optical Isolation ausgestattet und hat die Eigenschaft Power-over-Ethernet. Die EX-6051PoEIS kann bei Verwendung eines geeigneten Switches direkt über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden. In diesem Fall ist kein Netzteil nötig. Sie können die EX-6051PoEIS einfach ins Netzwerk mit IP Adresse (UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping) einbinden. Die Ansteuerung ist auch über die beiliegende und andere Virtual Com Port Software möglich. Die COM Ports werden dann im Geräte Manager eingetragen. Die EX-6051PoEIS kann direkt an die Wand geschraubt werden oder mit dem DIN-Rail Kit (EX-6099 Optio-nal) auch in ein 19“ Rack installiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
450 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3af
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.