| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-56689242 Herst.-Nr.: E091BA00 EAN/GTIN: 3342540819771 |
| |
|
| | |
| Die einfach zu bedienende kompakte TIKKID ist die erste Kinder-Stirnlampe von Petzl. Sie verfügt über einen breiten Lichtkegel, der eine komfortable Sicht zum Lesen oder zum Spielen im Haus sowie im Freien ermöglicht. Dank des Kopfbands mit Sollbruchstelle und des gesicherten Batteriefachs ist sie besonders für jüngere Kinder geeignet.
Leuchtkraft 20 Lumen im High-Modus, um das photobiologische Risiko zu begrenzen und die empfindlichen Augen der Kinder zu schützen.
Ein einziger Schalter erleichtert die Bedienung.
Drei Leuchtvarianten: - schwaches Licht zum Lesen, - helles Licht zum Spielen im Haus oder im Freien, - weißes Blinklicht (20 Lumen), um von weitem gesehen zu werden.
Anpassbares Kopfband mit Sollbruchstelle.
Gesicherter Zugriff auf das Batteriefach durch eine Flachkopfschraube.
Praktischer phosphoreszierender Reflektor, um die Lampe im Dunkeln schnell zu finden.
Automatische Abschaltung nach einer Stunde.
Die TIKKID ist eine HYBRID-Lampe: Sie wird mit drei Batterien geliefert und ist ebenfalls mit dem CORE-Akku kompatibel. Weitere Informationen: Merkmale | Zertifizierung | CE, CPSIA | Energie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | | Akku-/Batterietyp | AAA | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 160 h | Design | Taschenlampen Typ | Stirnband-Taschenlampe | | Produktfarbe | Blau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX4 | | Automatische Abschaltung | Ja | | Einstellbares Kopfband | Ja | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 3 Stück(e) | Beleuchtung | Lichtleistung (min.) | 4 lm | | Lichtleistung (max.) | 30 lm | | Lichtstrahl-Entfernung (min.) | 3 m | | Lichtstrahl-Entfernung (max.) | 1000 m | | Anzahl der Lichtmodi | 3 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 80 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |