Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KSJ-00033-02 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molex KSJ-00033-02 Keystone-Modul
Molex KSJ-00033-02 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-56741883
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     KSJ-00033-02
EAN/GTIN:
     8716065315707
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
30.6 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
28 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
556487
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.