Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel Yealink 85 System IP-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiptel Yealink 85 System IP-Telefon Schwarz
Tiptel Yealink 85 System IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5678445
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1082640
EAN/GTIN:
     4005579200239
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Das Systemtelefon tiptel 85 System S0 ergänzt die Telefonanlagen tiptel.com 411, tiptel.com 811, tiptel.com 822 XT/Rack, tiptel.comPact 42/82 IP 8 und tiptel.comPact 84 Up4/Rack um zahlreiche Funktionen und vereinfacht ihre Bedienung. Dank seines beleuchteten Grafik-Displays und einer übersichtlichen Menüführung lassen sich Einstellungen zeitsparend und intuitiv vornehmen. Zentrale Funktionen der Telefonanlage, wie beispielsweise das 5000 Einträge fassende Telefonregister oder das integrierte Voicemail-System, sind attraktive Funktionen für den professionellen Anwender. Listen für gewählte und eingegangene Rufnummern ermöglichen einen komfortablen Rückruf. Anschlüsse für ein schnurgebundenes sowie für ein schnurloses Headset sind ebenso vorhanden.

Das tiptel 85 System S0 wird am internen S0-Bus der tiptel.com und tiptel.comPact Telefonanlagen betrieben.

Leistungsmerkmale
- Großes, 7-zeiliges Grafik-Display, beleuchtet
- Interne Besetztanzeige oder Teamfunktion programmierbar
- Menüführung des Anrufbeantworters im VCM-Modul
- Empfehlung: maximal ein tiptel 85 System S0 je internem S0
- Komfortable, intuitive Menüführung
- Menügestützte Bedienung der Telefonanlagen-Voicemail-Funktion*
- Komfortabler Zugriff auf das zentrale Telefonregister der Telefonanlage mit bis zu 5000 Einträgen
- Lokales Telefonregister für 1000 Namen mit je bis zu 3 Rufnummern (Büro, Privat, Mobil)
- Verwaltung unterschiedlicher Nutzerprofile zur schnellen Umschaltung des Gerätezustandes
- Separate Anschlüsse für ein schnurgebundenes und ein schnurloses Headset mit DSHG-Schnittstelle (wahlweise anschließbar)
- 3rd-party CTI über Telefonanlage

Telefon-Funktionen
- 10 programmierbare Funktionstasten (zur Speicherung externer Rufnummern, zur Speicherung interner Rufnummern mit Besetztanzeige, für Funktionen)
- Erweiterbar um bis zu 3 Beistellmodule tiptel KM-30 (somit erweiterbar auf max. 100 Funktionstasten)
- Vollautomatische Wahlwiederholung bei Besetzt und Wiedervorlagefunktion für erneute Anwahl
- Wahlwiederholungsspeicher für 100 Einträge
- Anruferliste für 100 Einträge
- Lauthören, Freisprechen
- Direktruf
- Anruffilter
- Konfigurierbare Wahlsperren
- Verschiedene Funktionssperren
- Selbst definierbare Notrufnummern
- Gebührenanzeige und Gesprächszähler
- 10 MSN, Unterstützung aller gängigen ISDN-Leistungsmerkmale
- 4 unterschiedliche Spracheinstellungen
- Softwareupdatemöglichkeit über die ISDN-Leitung

System-Funktionen
- Anzeige von Namen anderer Nebenstellenteilnehmer
- Anzeige von Namen aus dem Anlagen-Telefonregister
- Blättern und Suchen im Anlagen-Telefonregister
- Besetztanzeige anderer Nebenstellen über Status-LEDs inkl. Zielwahltasten-Funktion
- Direkte Gesprächsübergabe oder -übernahme (Pick-up) über Multifunktionstasten
- Anrufumleitungen (bei Besetzt, Nicht-Melden, ständig, kombiniert) aktivierbar inkl. Status-LED
- Linientasten-Funktion (Belegung einer bestimmten MSN)
- Belegungsanzeige der B-Kanäle inkl. Pick-up-Funktion
- Anzeige Amtszugangs-Status inkl. Amtsbelegung
- Tag-/Nacht-Umschaltung (6 Profile) der TK-Anlage inkl. Status-LED
- Festes Tag-/Nacht-Profil pro Teilnehmer aktivierbar inkl. Status-LED
- Ein-/Ausbuchen von Gruppenteilnehmern inkl. Status-LED
- Chef-Sekretärin-Funktion
- Raumüberwachung, Durchsage, Aktivierung der Freisprechfunktion an anderen Systemtelefonen
- Von-Für-Anzeige (Anzeige Rufnummer/Name des Anrufers mit der von ihm gewählten Rufnummer)
- Projektverwaltung
- Message-Waiting-Anzeige (MWI)
- Aufzeichnungsstatus einer Voicemailbox
- Speicher-voll-Anzeige einer Voicemailbox
- Direkte Abfrage einer Voicemailbox
- Ein-/Ausschalten einer Voicemailbox
- Pick-up von einer Voicemailbox
- Mitschnitt
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
ISDN Anschluss
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Textzeilen
7 Zeilen
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
830 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,47*
€ 325,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,95*
€ 322,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.