Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel Yealink 83 System Plus S0 D IP-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiptel Yealink 83 System Plus S0 D IP-Telefon Schwarz
Tiptel Yealink 83 System Plus S0 D IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5678446
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1082620
EAN/GTIN:
     4005579200055
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Das tiptel 83 System erweitert die TK-Anlagen tiptel.com 411, tiptel.com 811, tiptel.com 822 XT/Rack, tiptel.comPact 42/82 IP 8 und tiptel.comPact 84 Up4/Rack um professionelle Systemtelefonie. Wichtige und häufig benutzte Funktionen wie beispielsweise die Aktivierung der Anrufweiterschaltung, die Anwahl anderer Provider oder die Besetztanzeige für bestimmte Nebenstellen können 14 Multifunktionstasten mit Status-LED zugeordnet werden. So lassen sich die individuell ausgewählten Funktionen stets bequem mit einem Tastendruck steuern. In Verbindung mit dem VCM-Modul stehen Funktionen wie beispielsweise die Anzeige einer neuen Nachricht (Message-Waiting), Mitschnitt und Direktabfrage der individuellen Voicemailbox zur Verfügung. Leistungsmerkmale - Interne Besetztanzeige oder Teamfunktion programmierbar - Empfehlung: maximal ein tiptel 83 System S0 je internem S0 - Besetztanzeige für andere Nebenstellen programmierbar - Komfortable Anwahl alternativer Netzprovider (Call by Call) - TAPI-Treiber für Windows zur Unterstützung gängiger CTI-Programme - Firmware-Update per ISDN – Telefon bleibt immer auf dem neuesten Stand - PC-Anschlusskabel sowie Software für Datensicherung inklusive System-Funktionen an den Telefonanlagen tiptel.com 411, tiptel.com 811, tiptel.com 822 XT/Rack, tiptel.comPact 42/82 IP 8 und tiptel.comPact 84 Up4/Rack - Anzeige von Namen anderer Nebenstellenteilnehmer - Anzeige von Namen aus dem Anlagen-Telefonregister - Blättern und Suchen im Anlagen-Telefonregister - Besetztanzeige anderer Nebenstellen über Status-LEDs inkl. Zielwahltasten-Funktion - Direkte Gesprächsübergabe oder -übernahme (Pick-up) über Multifunktionstasten - Anrufumleitungen (bei Besetzt, Nicht-Melden, ständig, kombiniert) aktivierbar inkl. Status-LED - Linientasten-Funktion (Belegung einer bestimmten MSN) - Belegungsanzeige der B-Kanäle inkl. Pick-up-Funktion - Anzeige Amtszugangs-Status inkl. Amtsbelegung - Tag-/Nacht-Umschaltung (6 Profile) der TK-Anlage inkl. Status-LED - Festes Tag-/Nacht-Profil pro Teilnehmer aktivierbar inkl. Status-LED (Teilnehmer folgt nicht der Tag-/Nacht-Schaltung der Anlage) - Ein-/Ausbuchen von Gruppenteilnehmern inkl. Status-LED - Message-Waiting-Anzeige - Aufzeichnungs-Status einer Voicemailbox - Speicher-voll-Anzeige einer Voicemailbox - Direkte Abfrage einer Voicemailbox - Ein-/Ausschalten einer Voicemailbox - Pick-up von einer Voicemailbox - Mitschnitt Telefon-Funktionen - 14 programmierbare Multifunktionstasten mit LED - Telefonregister für 100 Einträge (Rufnummer, Name, Gebührenzähler) - Terminverwaltung für 30 Termine - Wahl bei aufliegendem Hörer, Wahl aus dem Register - Direkte und indirekte Wahl (Wahlvorbereitung) - Wahlwiederholung für 20 gewählte Rufnummern mit Speicherung der angefallenen Gebühren - Vollautomatische Wahlwiederholung - Wahl und Annahme von Gesprächen aus allen TAPI-fähigen Windows-Anwendungen (CTI) - 100 Tonrufvarianten - Tonrufautomatik (Tonruflautstärke steigt, wenn nicht abgehoben wird) - Anrufliste für 20 eingegangene Anrufe mit Dokumentation von Datum und Uhrzeit - Rückrufliste mit 6 Einträgen (CCBS) - Anruffilter (bei bestimmten Rufnummern wird ein Anruf nicht signalisiert) - VIP-Anruf-Signalisierung (bestimmte Rufnummern werden trotz ''Ruhe vor dem Telefon'' signalisiert) - Lauthören, Freisprechen, Betrieb mit optionalem Headset möglich - Gebührenerfassung als Summe, pro Registereintrag und für den S0-Bus - Direktruf, Ruhe vor dem Telefon - Gesprächszähler, Gesprächszeiterfassung - Zeitsteuerung der Anrufweiterschaltung nach Uhrzeit und Wochentag - Notspeisefähig bei Netzausfall - Update über Update-Server in Ratingen zu normalen Festnetzgebühren
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
ISDN Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Textzeilen
2 Zeilen
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.