| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-5681292 Herst.-Nr.: CASTEL-CROSS Q EAN/GTIN: 4030432419008 |
|
|
| | |
| Die Kreuz-Einstellschlitten Castel-Cross ermöglichen die punktgenaue Positionierung der Kamera in zwei verschiedenen Richtungsachsen. Die Konstruktion wird höchsten Anforderungen an Präzision und Stabilität gerecht und ermöglicht eine feinfühlige und ruckfreie Einstellung der Kameraposition.
Erhältlich in den Varianten für die NOVOFLEX Schnellkupplungssysteme MiniConnect (Bestellcode: CASTEL-CROSS-MC) und Q=BASE (Bestellcode: CASTEL-CROSS-Q).
Größe: 200 × 100 × 33 mm Breite Gleitstück: 66 mm Verstellweg X: 260 mm Verstellweg Y: 125 mm Kamera-Kupplungsstück Q=Plate QPL 1 im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 870 g | Merkmale | Produkttyp | Schiene | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| |