Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex MiniConnect MR Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex MiniConnect MR Montageplatte
Novoflex MiniConnect MR Montageplatte
Novoflex MiniConnect MR Montageplatte
Novoflex MiniConnect MR Montageplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5681316
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     MC-MR
EAN/GTIN:
     4030432809007
Suchbegriffe:
Montageplatte
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
So könnte man die manuelle Schnellkupplung aus der MiniConnect Familie beschreiben.

Unter Verzicht auf automatische Funktionen ist eine überaus praktische, kleine und extrem leichte Schnellkupplung für die beliebten runden MiniConnect-Kupplungsstücke entstanden.
Die MiniConnect MR Schnellkupplung passt auf alle handelsüblichen Stativköpfe (1/4” und 3/8” Anschluss).

Technische Daten:
Größe: h= 20mm, Ø 53mm
Gewicht: 100g
ein Kupplungsstück 1/4” gehört zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
53 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Verbindender Thread
1/4 "
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, montageplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.